福助工業
イエローパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
440
440
390
340
290
高さ(mm)
530
530
480
430
360
サイズ
大
大
中
小
特小
マチ(mm)
72.5
72.5
67.5
65
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70261187
品番
0471275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
イエロー
マチ(mm)
72.5
幅(mm)
440
型
舌片付ブロック
サイズ
大
高さ(mm)
530
仕上幅(mm)
295
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。