福助工業
リユースバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70261266
品番
0470430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
再利用を促す表示を印刷しています。
レジ袋有料化地区でご利用いただけます。
材質
HDPE
色
乳白
マチ(mm)
67.5
幅(mm)
480
型
長舌片付
サイズ
3L
高さ(mm)
580
仕上幅(mm)
345
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。