0471437 イージーバッグ チェック柄 福助工業 70261293

イージーバッグ チェック柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
幅(mm)340
高さ(mm)420
サイズ
内容量1箱(2000枚)注文コード70261293品番0471437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工乳白マチ(mm)62.5舌片付ブロック仕上幅(mm)215幅(mm)340サイズ高さ(mm)420
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする