曜日別特売
0477834 イージーバッグ 水玉柄 福助工業 70261318

イージーバッグ 水玉柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)390
高さ(mm)490
サイズ
マチ(mm)67.5
内容量1箱(1000枚)注文コード70261318品番0477834
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

エンボス加工を施しています。
黒着色銀印刷です。

材質HDPE、エンボス加工マチ(mm)67.5幅(mm)390舌片付ブロックサイズ高さ(mm)490仕上幅(mm)255
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする