福助工業
業務用ポリ袋(70L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
半透明
半透明
黒
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×50セット)
注文コード
70261528
品番
0482242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,127
販売価格(税別)
¥
8,297
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.018
種別
HD18-70 半透明
材質
HDPE
形状
平袋
入数(枚)
10