福助工業
業務用ポリ袋(90L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
半透明
半透明
黒
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×30セット)
注文コード
70261555
品番
0482277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,073
販売価格(税別)
¥
8,248
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ袋
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
種別
HD20-90 半透明
材質
HDPE
形状
平袋
入数(枚)
10