曜日別特売
0482293 業務用ポリ袋(90L) 福助工業 70261573

業務用ポリ袋(90L)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(10枚×30セット)注文コード70261573品番0482293
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,738
販売価格(税別)
7,944
モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)90厚さ(mm)0.02種別HD20-90 青材質HDPE形状平袋入数(枚)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする