曜日別特売
0487147 SKバッグ 福助工業 70261914

SKバッグ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)幅(mm)430注文コード70261914品番0487147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

寿司桶用としてご使用いただけます。
フラットな状態で持ち運びができます。
風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。

種別かすみ草 No.40長さ(mm)450幅(mm)430厚さ(mm)0.028質量(g/枚)9.558
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00442602
2022-06-02
用途: お刺身盛り合わせの持ち帰り用
卸売・小売業

とても簡単に包装出来て重宝しています
サイズは30 40 50と揃えてます

対象商品 : 00442593
2022-01-17
用途: 25cm四方の弁当入れ
和幸株式会社飲食業

以前は一回り大きめのものを使用していましたが、廃盤になり探していました。結構フィットしていてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする