曜日別特売
0460370 食品シート 福助工業 70262544

食品シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
寸法(mm)1200×1200
厚さ(mm)0.015
ブルー
内容量1箱(500枚)注文コード70262544品番0460370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。

寸法(mm)1200×1200種別No.60 ブルー 片開き厚さ(mm)0.015ブルー材質HDPE形状シート
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする