福助工業
容器回収ポリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(160枚)
1箱(100枚)
1箱(160枚)
幅(mm)
1000
1600
1250
1000
高さ(mm)
1200
1400
1200
厚さ(mm)
0.018
0.02
0.018
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(160枚)
注文コード
70262666
品番
0480886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.018
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1200
種別
小
形状
ガゼット
色
半透明
入数(枚)
160
仕上幅(mm)
800
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。