0502642 ポリティッシュ 福助工業 70263402

ポリティッシュ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚×12セット)幅(mm)230注文コード70263402品番0502642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一枚ずつ取り出せるポリ袋です。

材質HDPE厚さ(mm)0.007幅(mm)230高さ(mm)340種別BOX 23-34半透明入数(枚)12000質量(g/セット)1040.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619015
2023-10-11
用途: 野菜などの切り込み、小分けなど
その他業種

硬い野菜の角が当たると、簡単に破れる
もう少しつよさ強さが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする