福助工業
ハイデンパック 規格袋 紐付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(400枚×40セット)
1箱(400枚×60セット)
1箱(400枚×40セット)
1箱(400枚×30セット)
1箱(400枚×20セット)
幅(mm)
200
150
180
200
230
260
280
300
高さ(mm)
300
250
270
300
340
380
410
450
サイズ(号)
11
9
10
11
12
13
14
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚×40セット)
注文コード
70263533
品番
0500951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
形状
平袋
色
半透明
サイズ
No.11
入数(枚)
16000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):