福助工業
スペシャルクリーンレックス0.02
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(9000枚)
1箱(9000枚)
1箱(8000枚)
1箱(6000枚)
1箱(5000枚)
1箱(4000枚)
1箱(3000枚)
幅(mm)
150
150
175
200
230
260
300
高さ(mm)
250
250
270
300
340
380
450
サイズ(号)
9
9
10
11
12
13
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(9000枚)
注文コード
70263585
品番
0450065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
透明性や光沢の良さから、菓子パンの個包装に最適です。
超寒冷用PPを使用していますので透明度、開口性、耐寒性に優れています。
用途
ほうれん草、ニラ、にんじん、きゅうり、なす等の生鮮野菜に最適。
材質
IPP
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
サイズ(号)
9
形状
平袋
色
透明
サイズ
No.9
入数(枚)
9000
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):