福助工業
フードパック FKパックP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600枚)
1ケース(50枚×16袋)
1箱(1500枚)
1箱(1000枚)
1箱(800枚)
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70264705
品番
520705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
レンジOK
種別
P-932 有穴
材質
耐熱OPS
深さ(mm)
23(39)
耐熱温度(℃)
100
外寸法(mm)
204×134
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。