WZ-LD36 ドリルドライバー WIZ'A 70264820

メイン

WZ-LD36 ドリルドライバー WIZ'A 70264820
WZ-LD36 ドリルドライバー WIZ'A 70264820
WZ-LD36 ドリルドライバー WIZ'A 70264820
WZ-LD36 ドリルドライバー WIZ'A 70264820
WZ-LD36 ドリルドライバー WIZ'A 70264820
WZ-LD36 ドリルドライバー WIZ'A 70264820

ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70264820品番WZ-LD36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に
仕様LEDライト付き、充電タイプセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター材質本体:ABSサンドベージュ無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分穴あけ能力(mm) 木工5最大締付トルク(N・m)4.5モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)最大約5差込口ビット:6.35mm六角軸専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする