曜日別特売
0522112 フードパック FKパックP 福助工業 70264827

フードパック FKパックP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1500枚)
内容量1箱(1500枚)注文コード70264827品番0522112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種別P-815 有穴材質OPS深さ(mm)43(18)耐熱温度(℃)80外寸法(mm)105×105
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする