曜日別特売
WZR-125F ペンチ WIZ'A 70264829

メイン

WZR-125F ペンチ WIZ'A 70264829
WZR-125F ペンチ WIZ'A 70264829
WZR-125F ペンチ WIZ'A 70264829

ペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70264829品番WZR-125F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途
切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする