メイン
WIZ'A
鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70264874
品番
WZ-BK260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
一般金属、塩ビパイプ等の切断に
仕様
滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能
材質
本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成
全長(mm)
260
色
オレンジ
刃長(mm)
150