曜日別特売
WZ-BKRB150 鋸替刃 WIZ'A 70264890

メイン

WZ-BKRB150 鋸替刃 WIZ'A 70264890
WZ-BKRB150 鋸替刃 WIZ'A 70264890
WZ-BKRB150 鋸替刃 WIZ'A 70264890

鋸替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70264890品番WZ-BKRB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
用途
金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃
仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする