曜日別特売
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899

 

WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899
WA-RS125 サンダー WIZ'A 70264899

サンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70264899品番WA-RS125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988
用途
木材、プラスチック製品等の研磨作業に
仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする