WZ-SK250 万能はさみ WIZ'A 70264935

メイン

WZ-SK250 万能はさみ WIZ'A 70264935
WZ-SK250 万能はさみ WIZ'A 70264935
WZ-SK250 万能はさみ WIZ'A 70264935

万能はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70264935品番WZ-SK250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988
用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする