曜日別特売
0530441 フードパック FKパックP 福助工業 70265046

フードパック FKパックP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
内容量1箱(1000枚)注文コード70265046品番0530441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種別P-8有穴材質OPS深さ(mm)38(25)耐熱温度(℃)80外寸法(mm)114×115
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする