福助工業
フードパック FKパックP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(800枚)
1ケース(50枚×16袋)
1箱(1500枚)
1箱(1000枚)
1箱(800枚)
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70265098
品番
0520519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
耐油性
種別
PT-200 有穴4
材質
A-PET
深さ(mm)
42(15)
耐熱温度(℃)
60
外寸法(mm)
125×125
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。