曜日別特売
0521027 フードパック スクエア 福助工業 70265475

フードパック スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)注文コード70265475品番0521027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

作業性に優れたフタ。フタと本体の重量バランスを均一にしたことにより、フタが水平に開きます。勝手にフタが閉まらないため、盛り付け時の作業性がアップします。
天面の四隅に突起部を設け、容器を開けた時、天面に作業台の汚れが付着するのを防ぎます。また、突起部により、しっかりとした積み重ねができます。
気密性に優れた嵌合を採用して水気が漏れにくい容器です。

種別プロバンス材質OPS深さ(mm)25(23)耐熱温度(℃)80外寸法(mm)184×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする