0572535 弁当容器LC 蓋付 福助工業 70265676

弁当容器LC 蓋付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(600枚)注文コード70265676品番0572535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様耐油性種別LC-7チェック緑材質HIPS(ラミ)寸法(mm)210×131深さ(mm)35耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性なし料理・シーン行楽
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする