福助工業 福助工業の 卓上消耗品 福助工業の ラップ・消耗品・食品包材 福助工業の 食品容器 弁当容器LC 蓋付 耐油性 弁当容器LC 蓋付 注文コード 70265667 仕様耐油性 材質HIPS(ラミ) 深さ(mm)35 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 室数1 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0572527 0572535 内容量 選択解除 1箱(600枚)1箱(900枚) 種別 選択解除 LC-6チェック緑LC-7チェック緑 寸法(mm) 選択解除 180×125210×131 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70265667 0572527 1箱(900枚) LC-6チェック緑 180×125 オープン ¥27,980 ¥27,980 ¥30,778 (税込) 8日以内出荷返品不可 70265676 0572535 1箱(600枚) LC-7チェック緑 210×131 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ランチボックス ケーピープラテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ CY-2-5 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ スイカ袋 小(千枚 エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 紙ベジ1612クラ(450枚 エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 紙ベジ1211クラフ(6百枚 エフピコチューパ 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ メガペコ29-20(2百枚 エフピコチューパ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 果実ボックス大(400枚 エフピコチューパ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スイカ袋 大 夏海(千枚 エフピコチューパ 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ メロウ21-16-2(2百枚 エフピコチューパ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スイカ袋 大(千枚 エフピコチューパ 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ スイカ袋 中 WM柄(千枚 エフピコチューパ 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ スイカ袋 中(千枚 エフピコチューパ 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ スイカ袋 小 夏海(千枚 エフピコチューパ 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ オクタ1818(85)3百枚 エフピコチューパ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ オクタ1616(73)4百枚 エフピコチューパ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ メロウ1010.8H(9百枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ メロウ1010(74)9百枚 エフピコチューパ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ メロウ18本体(300枚 エフピコチューパ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ メロウ1813(74)4百枚 エフピコチューパ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ オクタ1717 6H(3百枚 エフピコチューパ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器弁当容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品