曜日別特売
0571431 ディッシュ KP 蓋付 福助工業 70265773

ディッシュ KP 蓋付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(120枚)
寸法(mm)426×307
室数8
種別KP-20ダイヤカット
内容量1箱(120枚)注文コード70265773品番0571431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

四季折々の料理を豪華に演出。
蒸着加工をしたデラックスシートの表面にダイヤ状のエンボス加工を施しています。料理をより豪華に見せらせます。
盛り付けに最適な仕切。横向きに詰める仕切を多く配置していますので、とても盛り付けしやすい容器です。また、扇・帆掛け船といった遊び心がある仕切も取り揃えています。

電子レンジ
×
色
シルバー
室数
8
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
426×307
深さ(mm)
40
種別
KP-20ダイヤカット
仕様
耐油性
材質
HIPS(ラミ)
耐熱温度(℃)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする