0533947 寿司容器 新角桶 大和 本体 福助工業 70266087

寿司容器 新角桶 大和 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)種別20H 大和注文コード70266087品番0533947
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様耐油性種別20H 大和材質HIPSラミ深さ(mm)33耐熱温度(℃)80外寸法(mm)261×261
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする