福助工業
新角桶 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
1箱(200枚)
1箱(120枚)
1箱(80枚)
1箱(240枚)
1箱(150枚)
1箱(300枚)
1箱(160枚)
寸法(mm)
(フタ)192×287
(フタ)249×249
(フタ)291×291
(フタ)324×324
(フタ)364×364
(フタ)137×322
(フタ)237×322
(フタ)177×242
(フタ)192×287
(フタ)192×367
(フタ)192×192
(フタ)137×287
(フタ)192×327
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
70266717
品番
0534978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
種別
180-CF
材質
OPS
寸法(mm)
(フタ)192×287
色
透明
深さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。