曜日別特売
0550655 新角桶 蓋 福助工業 70266735

新角桶 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
寸法(mm)(フタ)192×192
内容量1箱(300枚)注文コード70266735品番0550655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種別9-CF材質OPS寸法(mm)(フタ)192×192透明深さ(mm)22耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする