BAT-M-21V1200 電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー ブロードウォッチ 70267096

BAT-M-21V1200 電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー ブロードウォッチ 70267096
BAT-M-21V1200 電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー ブロードウォッチ 70267096
BAT-M-21V1200 電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー ブロードウォッチ 70267096

電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70267096品番BAT-M-21V1200
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バッテリーパック21V1200mAh

用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー寸法(mm)約75×50×120バッテリー容量(mAh)1200バッテリー容量(Wh)22.2質量(g)約285バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)21
注意
BAT-M-21V1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする