福助工業
新角桶 本体 彩梅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200枚)
種別
15H 彩梅(あやうめ)
注文コード
70267128
品番
0551805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
15H 彩梅(あやうめ)
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
228×228