福助工業
寿司容器 新角桶 大和 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300枚)
種別
110H 大和
注文コード
70267234
品番
0570192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
110H 大和
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
253×143