- SALUS レプ  ディスペンサー 佐藤金属興業 70267236

- SALUS レプ  ディスペンサー 佐藤金属興業 70267236
- SALUS レプ  ディスペンサー 佐藤金属興業 70267236

SALUS レプ ディスペンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70267236品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

容量460mlの大型のディスペンサーです。

用途高級感ある陶器のようなデザインです。使用方法プッシュ式材質ポリレジン、ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)90×82×205容量(mL)460繰り返し・詰め替え対応
注意
※液体タイプ専用です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする