曜日別特売
0575267 寿司容器 角桶 黒 本体 福助工業 70267277

寿司容器 角桶 黒 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(80枚)注文コード70267277品番0575267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別5H 黒材質HIPS深さ(mm)33耐熱温度(℃)80外寸法(mm)380×380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする