曜日別特売
0575364 寿司容器 角桶 蓋 福助工業 70267322

寿司容器 角桶 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(60枚)
内容量1箱(60枚)注文コード70267322品番0575364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
種別7F材質OPS深さ(mm)14耐熱温度(℃)80外寸法(mm)418×418
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする