曜日別特売
578398 寿司容器 角桶 金流 本体 福助工業 70267557

 

578398 寿司容器 角桶 金流 本体 福助工業 70267557
578398 寿司容器 角桶 金流 本体 福助工業 70267557

寿司容器 角桶 金流 本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(160枚)材質HIPS注文コード70267557品番578398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ひと味ちがう高級感と本物志向の寿司桶。
桶本来のフォルムを追求した形状が売場や食卓で本物感を演出します。
内嵌合のフタをすることによって強度があり、しっかりと積み重ねができます。

種別31H 金流材質HIPS深さ(mm)33耐熱温度(℃)80外寸法(mm)333×208
注意
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28539429
2020-12-25
用途: 仕出し弁当
株式会社大和屋旅館飲食業

セットで買いました。お寿司を詰めるのにちょうどいい大きさになります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする