エスコ
(1口)延長コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70267708
品番
EA815GN-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
耐トラッキングカバー付き。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
コード長さ(m)
1
コンセント
2P×1口
特性
耐トラッキング