エスコ
(2口)延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70267769
品番
EA815GN-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
コード長さ(m)
2
コンセント
2P×2口
特性
耐トラッキング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70267769
EA815GN-112
50333142
EA815GM-62A
AC125V/15Ax 2m 延長コード
エスコ
1個
¥
1,140
税込
¥
1,254
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)