エスコ
(2口)延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70267787
品番
EA815GN-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
コード長さ(m)
5
コンセント
2P×2口
特性
耐トラッキング