曜日別特売
EA815BH-11A AC125V/15A コードリール(アース無) エスコ 70267839

AC125V/15A コードリール(アース無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード70267839品番EA815BH-11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145定格電圧125Vコンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ電線仕様VCT2.0×2心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする