福助工業
寿司容器 新角桶 大和 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150枚)
種別
320H 大和
注文コード
70267977
品番
726508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
320H 大和
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
198×373