福助工業
新角桶 本体 光輝紫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150枚)
注文コード
70268047
品番
0726575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
320H(光輝紫)
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
198×373