福助工業
惣菜容器 Fカップ AC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70268345
品番
0512915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
HIPS(ラミ)
寸法(mm)
(蓋)108×180×20
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー