曜日別特売
0514381 惣菜容器 Fカップ AC 福助工業 70268433

惣菜容器 Fカップ AC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1600枚)
色
透明
注文コード
70268433
品番
0514381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

個食満菜。密封性に優れた嵌合容器。
汁がもれにくい。内外嵌合で気密性が非常に優れた容器です。

種別
AC-11-13F
材質
OPS
深さ(mm)
13
寸法(mm)
129×108
色
透明
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする