0575151 ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業 70269036

 

0575151 ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業 70269036
0575151 ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業 70269036

ベーカリー容器 Fパレ W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1200枚)
寸法(mm)156×126
種別85B
85A-CF
85B-CF
85特A-CF
W-88 白
88A
W-33 白
80特A-CF
88A-CF
本体
W-43 白
W-51 白
W-61 白
W-62 白
W-71 白
W-72 白
W-80 白
W-85 白
W-87 白
80A-CF
80B-CF
5A
87A-CF
6A
6B
90A-CF
7A
7B
33A
80A
43A
W-80 ブラウン
W-85 ブラウン
W-88 ブラウン
W-90 ブラウン
透明
内容量1箱(1200枚)注文コード70269036品番0575151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多彩なメニューに対応する調理パン・菓子容器の決定版。
浅型スカート付本体と高フタで、サンドイッチのボリューム感を演出します。
内容物を乾きづらくする為、嵌合強度を強めにし、密封性を高くしました。ラップやテープ貼りの執拗がありません。(Fパレ80、85、87、88、90)

深さ(mm)21材質OPS耐熱温度(℃)80種別85B寸法(mm)156×126透明電子レンジ×職業別シーンファストフード断熱性断熱性なし料理・シーンサンドイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする