商品レビューを投稿する内容量1箱(1200枚)
寸法(mm)156×126
種別85特A
85A-CF
85B-CF
85特A-CF
W-88 白
88A
W-33 白
80特A-CF
蓋
88A-CF
本体
W-43 白
W-51 白
W-61 白
W-62 白
W-71 白
W-72 白
W-80 白
W-85 白
W-87 白
80A-CF
80B-CF
5A
87A-CF
6A
6B
90A-CF
7A
7B
33A
80A
43A
W-80 ブラウン
W-85 ブラウン
W-88 ブラウン
W-90 ブラウン
内容量1箱(1200枚)注文コード70269045品番0575161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
多彩なメニューに対応する調理パン・菓子容器の決定版。
浅型スカート付本体と高フタで、サンドイッチのボリューム感を演出します。
内容物を乾きづらくする為、嵌合強度を強めにし、密封性を高くしました。ラップやテープ貼りの執拗がありません。(Fパレ80、85、87、88、90)