曜日別特売
0570801 紗綾 中仕切り 福助工業 70269176

紗綾 中仕切り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(300枚)
寸法(mm)195×195
室数4
内容量1箱(300枚)注文コード70269176品番0570801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

落ち着いた柄の3点式折箱容器。

電子レンジ×室数4断熱性断熱性なし料理・シーン行楽職業別シーン屋台寸法(mm)195×195深さ(mm)31材質HIPS(ラミ)耐熱温度(℃)80種別R-703 中仕切仕様耐油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする