曜日別特売
0570842 紗綾 中仕切り 福助工業 70269194

紗綾 中仕切り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(400枚)
寸法(mm)169×169
室数3
内容量1箱(400枚)注文コード70269194品番0570842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

落ち着いた柄の3点式折箱容器。

電子レンジ×室数3断熱性断熱性なし料理・シーン行楽職業別シーン屋台寸法(mm)169×169深さ(mm)26材質HIPS(ラミ)耐熱温度(℃)80種別R-603 中仕切仕様耐油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする