福助工業
紗綾 中仕切り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300枚)
1箱(400枚)
1箱(300枚)
寸法(mm)
195×195
169×169
195×195
室数
9
3
4
9
5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
70269246
品番
0570941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
落ち着いた柄の3点式折箱容器。
電子レンジ
×
色
赤
室数
9
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
195×195
深さ(mm)
31
材質
HIPS(ラミ)
耐熱温度(℃)
80
種別
R-707 中仕切
仕様
耐油性